![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/95502_All_Languages.jpg?ts=1704847736232)
Hellermanntyton - Etiquettes TAG10TD2 auto-protegees, blanche, largeur 49,5mm, pour D 5,5 a 12,1mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 49.53 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 57.1 mm
diamètre du câble - 5.5...12.1 mm
diamètre du conducteur - 5.5...12.1 mm
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026213668
Réf. Sonepar
00816621366
Réf. Fournisseur
596-10320
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
49.53 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
57.1 mm
diamètre du câble
5.5...12.1 mm
diamètre du conducteur
5.5...12.1 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
imprimé
sans
mode de pose
collage
couleur
blanc
Etiquettes auto-protégées, Polyfluorure de vinylidène, largeur 49,53 mm, toron mini 5,5 mm, toron maxi 12,1 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes auto-protégées sont composées d'une partie blanche imprimable et d'un film transparent qui vient recouvrir la zone imprimée et assurer la protection du marquage contre l'humidité, les salissures, l'abrasion, les débris ou autres agressions extérieures. Ces étiquettes conviennent parfaitement au marquage de fils et de câbles dans des environnements extérieurs et à haute température, notamment dans les domaines de l'industrie et du militaire.Etiquettes à recouvrement, haute température, avec une zone de marquage blancheExtrêmement résistantes aux rayures et aux produits chimiquesLe film transparent offre une protection optimale contre l'humidité, la poussière, les salissures et l'abrasionRésiste jusqu'à 5 ans en exposition extérieure (climat d'Europe central)