![Hellermanntyton - Etiquettes TAG10TD2 auto-protegees, blanche, largeur 49,53mm, pour D 5,5 a 12,1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/4031026209920.jpg?ts=1710903737039)
Hellermanntyton - Etiquettes TAG10TD2 auto-protegees, blanche, largeur 49,53mm, pour D 5,5 a 12,1
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
largeur - 49.53 mm
hauteur - 57.1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026213538
Réf. Sonepar
00816621353
Réf. Fournisseur
596-10896-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
largeur
49.53 mm
hauteur
57.1 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG10TD2 auto-protégées, en vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 49,53mm, pour câbles de diamètres allant de 5,5 à 12,1 mm, conditionnement en rouleau de 1000 étiquettes.