![Hellermanntyton - Etiquettes TAG107TD3 auto-protegees, blanche, largeur 25,4mm, pour D 12 a 37,5 m](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/4031026209920.jpg?ts=1710903737011)
Hellermanntyton - Etiquettes TAG107TD3 auto-protegees, blanche, largeur 25,4mm, pour D 12 a 37,5 m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
largeur - 25.4 mm
hauteur - 149.86 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026209968
Réf. Sonepar
00816620996
Réf. Fournisseur
596-10789-H
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
inscription
sans inscription
largeur
25.4 mm
hauteur
149.86 mm
Etiquettes type Helatag 896, TAG107TD3 auto-protégées, en Vinyl, blanches, impression par transfert thermique, largeur 25,4mm, pour câbles de diamètres allant de 12 à 37,5 mm, conditionnement par rouleau de 1000 étiquettes.