Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, blanche, de dimensions 12.70 X 25.4mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
auto-adhésif - Oui
longueur - 12.7 mm
inscription - sans inscription
magnétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295664
Réf. Sonepar
00816629566
Réf. Fournisseur
596-12615
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
blanc
auto-adhésif
Oui
longueur
12.7 mm
inscription
sans inscription
magnétique
Non
transparent
Non
fluorescente
Non
largeur
25.4 mm
sans halogène
Oui
hauteur
12.7 mm
Etiquettes transfert thermique, Polyester, Blanc, largeur 25.4 mm, hauteur 12,7 mm, conditionnement par 7500
Les Atouts de l'article:
Cette étiquette est résistante aux rayures et est idéale pour une utilisation comme plaque d'identification ou pour les immobilisations dans les environnements industriels. La plage de température élevée convient à un large éventail d'applications sur des surfaces planes. L'adhésif est également adapté aux surfaces critiques comme le plastique et la peinture. La conception et l'impression d'étiquettes sont simples et les utilisateurs peuvent imprimer rapidement des étiquettes professionnelles en quelques instants grâce à notre logiciel TagPrint Pro.Idéales pour l'identification d'immobilisations en environnements soumis à de fortes chaleurs (jusqu'à +150°C)Application sur des surfaces planesPolyester résistant aux produits chimiquesIdentification permanente qui résiste au tempsImpression de codes à barres et de textes alphanumériques précises sur ce matériau de haute qualité.