![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37422_All_Languages.jpg?ts=1704847428456)
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 50.80 X 63.5 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
auto-adhésif - Oui
longueur - 50.8 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295282
Réf. Sonepar
00816629528
Réf. Fournisseur
596-12076
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
argent
auto-adhésif
Oui
longueur
50.8 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
63.5 mm
sans halogène
Oui
hauteur
50.8 mm
Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 63.5 mm, hauteur 50,8 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique