![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/37422_All_Languages.jpg?ts=1704847669235)
Hellermanntyton - Etiquettes pleine imprimable en polyester, argent, de dimensions 31.7 X 69.8 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
auto-adhésif - Oui
longueur - 31.75 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026296883
Réf. Sonepar
00816629688
Réf. Fournisseur
596-12072
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
argent
auto-adhésif
Oui
longueur
31.75 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
69.85 mm
sans halogène
Oui
hauteur
31.75 mm
Etiquettes indéchirable transfert thermique, Polyester, Argentée, largeur 69.85 mm, hauteur 31,7 mm, conditionnement par 1000
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes argenté-mat sont résistantes aux rayures et aux hautes températures. Elles sont idéales pour une utilisation comme plaque d'identification pour des applications d'identification industrielles. L'adhésif assure une tenue pérenne sur des surfaces critiques comme le plastique ou la peinture.L'impression avec les imprimantes HellermannTyton, le logiciel de conception Tagprint pro et les rubans associés vous garantissent un résultat optimum.Idéales pour remplacer les plaques en aluminium gravéesImprimer vos étiquettes avec une référence uniquePersonnalisation avec du texte, des images ou des codes barres Application sur des surfaces planesAssure l'identification sur des surfaces critiques, comme les surfaces peintes ou en plastique