![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1087216_All_Languages.jpg?ts=1704847693044)
Hellermanntyton - Etiquettes epaisses NPLH31X31BK, noir, taille 31,7 x 31,7 mm, D du trou 22,3 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
auto-adhésif - Oui
longueur - 31.7 mm
inscription - sans inscription
largeur - 31.7 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026324708
Réf. Sonepar
00816632470
Réf. Fournisseur
596-00413
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
auto-adhésif
Oui
longueur
31.7 mm
inscription
sans inscription
largeur
31.7 mm
hauteur
31.7 mm
Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse pour identifier des appareils de commandes, boutons de contrôle et voyant lumineux, Polyester noir, dimensions 31,7 x 31,7 mm, diamètre de trou 22,3 mm, conditionnement par rouleau de 250
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)