![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/7283_All_Languages.jpg?ts=1704847912173)
Hellermanntyton - Etiquettes epaisses NPL35X120M, transfert thermique, argent, taille 34,7x119,8mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - argent
auto-adhésif - Oui
longueur - 119.8 mm
inscription - sans inscription
largeur - 34.79 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026668970
Réf. Sonepar
00816632859
Réf. Fournisseur
596-00319
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
argent
auto-adhésif
Oui
longueur
119.8 mm
inscription
sans inscription
largeur
34.79 mm
hauteur
119.8 mm
Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester métalisé, dimensions 34,7 x 119,8 mm, conditionnement par rouleau de 500
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)