![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/97245_All_Languages.jpg?ts=1704847754500)
Hellermanntyton - Etiquettes epaisses NPL27X13BU en polyester, bleu, dimensions 26,92 x 12,4 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - autre
auto-adhésif - Oui
longueur - 12.4 mm
inscription - sans inscription
largeur - 27 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026400624
Réf. Sonepar
00816640062
Réf. Fournisseur
596-00510
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
autre
auto-adhésif
Oui
longueur
12.4 mm
inscription
sans inscription
largeur
27 mm
hauteur
12.4 mm
Etiquettes transfert Thermique en mousse épaisse, Polyester bleu, dimensions 26,92 x 12,4 mm, conditionnement par rouleau de 500
Les Atouts de l'article:
L'utilisation de nos étiquettes adhésives imprimées via une imprimante transfert thermique offre une excellente qualité.L'association des gammes de matériaux d'étiquettes et de rubans encreurs répondent à une grande majorité des besoins de l'industrie. La production d'étiquette est très facile. Il suffit d'utiliser le logiciel de création d'étiquette TagPrint Pro.Etiquettes adhésives en vinyle, blanc briillantSpéciallement adapté colliers IT et aux plaques IMPConvient pour le marquage permanent de composants ou d'appareil sur différentes surfacesAdhère sur les surfaces arrondiesExcellente performances d'impression avec le ruban TT822OUTImprimer avec une TT4000+ pour de meilleurs résultatsConception de modèles d'étiquettes facile avec TagPrint Pro 2 (version 3 prochainement disponible)