![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1093877_All_Languages.jpg?ts=1704847925166)
Hellermanntyton - Etiquettes auto-protegees imprimables transfert thermique, dimensions 32X135mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 32 mm
modèle - forme de rouleau
diamètre du câble - 14.01...30.24 mm
avec zone de texte - Oui
transparent - Non
Emballage et conditions
650 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026622644
Réf. Sonepar
00816662264
Réf. Fournisseur
596-01904
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
32 mm
modèle
forme de rouleau
diamètre du câble
14.01...30.24 mm
avec zone de texte
Oui
transparent
Non
crantage
sans
imprimé
sans
matériau
autre
mode de pose
collage
couleur
blanc
Etiquettes auto-protégées en polyester blanc, film de protection transparent, dimensions zone d'impression : 32 X 40mm, longueur totale (+ le film de protection): 135mm, conditionnement rouleau de 400pcs, diam.min 14,01mm, diam. max 30,24mm
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes auto-protégées sont idéales pour le marquage de tuyaux et de conduites dans des environnements difficiles tels que la zone hydraulique. Les Helatag 1232 se composent d'une zone imprimable blanche et d'un film transparent qui va protéger le texte imprimé contre l'humidité, la saleté, les débris et l'abrasion mécanique.Étiquettes autocollantes de haute qualité en polyesterConvient pour le marquage des fils et câbles dans des environnements difficilesMatériau flexible mais également résistant aux déchirures et aux chocsExcellente résistance à l'alcool, à l'essence, aux agents de nettoyage et aux huiles hydrauliquesTrès résistant aux températures et aux UVLes perforations permettent d'ajuster la taille du film protecteur aux petits diamètres extérieursLe film transparent assure une excellente protection contre l'humidité et l'abrasion mécaniqueLes bords arrondis permettent une meilleure adhésion