![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/95506_All_Languages.jpg?ts=1714082942227)
Hellermanntyton - Etiquettes auto-protegee TAG6TD1-1209 en vinyle, blanc, pour D 1 a 22.2 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50.8 mm
modèle - forme de rouleau
longueur - 95.25 mm
diamètre du câble - 10...22.2 mm
diamètre du conducteur - 10...22.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295466
Réf. Sonepar
00816629546
Réf. Fournisseur
596-11209
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
largeur
50.8 mm
modèle
forme de rouleau
longueur
95.25 mm
diamètre du câble
10...22.2 mm
diamètre du conducteur
10...22.2 mm
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
matériau
plastique
imprimé
sans
mode de pose
collage
couleur
blanc
Etiquettes auto protégées transfert thermique, Vinyle (PVC), Blanc/Transparent, largeur 50.8 mm, toron mini 1.0 mm, toron maxi 22.2 mm, conditionnement par 500
Les Atouts de l'article:
Nos étiquettes Helatag 1209 sont idéales pour identifier les fils et les câbles. La zone de marquage associée à la partie laminée permet une protection du texte contre l'humidité, les salissures ou les autres agressions extérieures. Grâce à sa flexibilité ces étiquettes peuvent-être aussi utilisées sur des câbles plats.Etiquettes auto-protégées de haute qualitéAdapté pour l'identification des fils et des câblesLe film à recouvrement assure une excellente protection contre l'humidité et l'abrasionLes bords arrondis permettent une meilleure adhésion sur le support