![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/68004_All_Languages.jpg?ts=1704847853237)
Hellermanntyton - Embout thermo droit , D entree-sortie 66-44.4 - 66-20.3 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 66 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
longueur totale après rétrécissement - 150 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 44.4 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660417351
Réf. Sonepar
00816041735
Réf. Fournisseur
401-18005
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
66 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
longueur totale après rétrécissement
150 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
44.4 mm
diamètre interne après rétrécissement
20.3 mm
diamètre interne avant rétrécissement
66 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 118-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 66/44.4 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 66/20.3 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.