![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6458_All_Languages.jpg?ts=1704847812853)
Hellermanntyton - Embout thermo droit , D entree-sortie 50.0 -41.0 - 50.0 -14.5 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 50 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 41 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635014
Réf. Sonepar
00816063501
Réf. Fournisseur
401-35180
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
50 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
41 mm
diamètre interne après rétrécissement
14.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement
50 mm
longueur totale après rétrécissement
118 mm
Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 135-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 50.0 /41.0 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 50.0 /14.5 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur