![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6451_All_Languages.jpg?ts=1704847928400)
Hellermanntyton - Embout thermo droit , D entree-sortie 24-10.5 - 12-6mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 24 mm
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
longueur totale après rétrécissement - 38 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 10.5 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660430985
Réf. Sonepar
00816043098
Réf. Fournisseur
401-52029
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
24 mm
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
longueur totale après rétrécissement
38 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
10.5 mm
diamètre interne après rétrécissement
6 mm
diamètre interne avant rétrécissement
12 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 152-52-L avec lèvre en Fluoroélastomère, retardateur de flamme (FPM-X) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 24/10.5 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 12/6mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux