![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6459_All_Languages.jpg?ts=1704847665672)
Hellermanntyton - Embout thermo droit , D entree-sortie 19.3 -13 - 6.3 -2.1 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 19.3 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660439353
Réf. Sonepar
00816043935
Réf. Fournisseur
401-76035
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
19.3 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
13 mm
diamètre interne après rétrécissement
2.1 mm
diamètre interne avant rétrécissement
6.3 mm
longueur totale après rétrécissement
60.2 mm
Pièce moulée thermorétractable droite longue, sortie fine 176-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 19.3 /13mm , Ø de sortie expansé/rétreint 6.3 /2.1 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition homogène des contraintes mécaniques pour des connecteurs partiellement encombrés, pour des câbles de petits diamètresUtilisé avec de l'adhésif W24 pour une excellente résistance chimique