![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/68048_All_Languages.jpg?ts=1704847852853)
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 51.9 -35.1 - 51.9 -15.8 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 51.9 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
longueur totale après rétrécissement - 124.5 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 35.1 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660405990
Réf. Sonepar
00816040599
Réf. Fournisseur
401-07046
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
51.9 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
longueur totale après rétrécissement
124.5 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
35.1 mm
diamètre interne après rétrécissement
15.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement
51.9 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 107-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 51.9 /35.1 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 51.9 /15.8 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble