![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6451_All_Languages.jpg?ts=1704847884768)
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 30-14 - 30-6mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 30 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 14 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660431821
Réf. Sonepar
00816043182
Réf. Fournisseur
401-54047
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
30 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
14 mm
diamètre interne après rétrécissement
6 mm
diamètre interne avant rétrécissement
30 mm
longueur totale après rétrécissement
55 mm
Pièce moulée thermorétractable droite avec accroche extérieure 154-42-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 30/14mm , Ø de sortie expansé/rétreint 30/6mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Utilisé conjointement avec une lèvre circulaire adaptableFournit une répartition des contraintes et une étanchéité environnementale grâce à la lèvre interneExcellente protection contre les impacts environnementaux