![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6458_All_Languages.jpg?ts=1704847884654)
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 29-19 - 29-8.5 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 29 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 19 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660424953
Réf. Sonepar
00816042495
Réf. Fournisseur
401-31008
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
29 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
19 mm
diamètre interne après rétrécissement
8.5 mm
diamètre interne avant rétrécissement
29 mm
longueur totale après rétrécissement
89 mm
Pièce moulée thermorétractable droite longue sortie 131-1-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 29/19mm , Ø de sortie expansé/rétreint 29/8.5 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Pièce à encombrement réduit et de faible poidsTypiquement utilisé pour les faisceaux aéronautiquesLèvre qui se positionne tout autour du connecteur