Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 21.6 -7.9 - 5.8 -2mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 21.6 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660413612
Réf. Sonepar
00816041361
Réf. Fournisseur
401-13013
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
autre
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
21.6 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
7.9 mm
diamètre interne après rétrécissement
2 mm
diamètre interne avant rétrécissement
5.8 mm
longueur totale après rétrécissement
25.4 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 113-2-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 21.6 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 5.8 /2mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer pour des opérations de maintenance dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusibleAssure une protection mécanique contre les impacts environnementaux