![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/68048_All_Languages.jpg?ts=1704847412135)
Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 16.5 -7.9 - 16.5 -3.8 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
longueur totale après rétrécissement - 25.4 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660627262
Réf. Sonepar
00816062726
Réf. Fournisseur
401-04063
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
16.5 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
longueur totale après rétrécissement
25.4 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
7.9 mm
diamètre interne après rétrécissement
3.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement
16.5 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 104-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 16.5 /3.8 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes avec une lèvre circulaire adaptableEn combinaison avec de l'adhésif pour une étanchéité environnementaleIdéale pour de petits diamètres de câble