Hellermanntyton - Embout thermo droit avec adhesif, D entree-sortie 16.5 -7.9 - 16.5 -3.8 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
longueur totale après rétrécissement - 25.4 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660403699
Réf. Sonepar
00816040369
Réf. Fournisseur
401-04009
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre d'arbre avant rétrécissement
16.5 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
longueur totale après rétrécissement
25.4 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
7.9 mm
diamètre interne après rétrécissement
3.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement
16.5 mm
Pièce moulée thermorétractable droite 104-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sortie expansé/rétreint 16.5 /3.8 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Soulagement en traction des connecteurs de câblesFacilement ré-ouvrable pour maintenance si utilisé conjointement avec de l'adhésif thermofusible.