![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6463_All_Languages.jpg?ts=1704847456705)
Hellermanntyton - Embout thermo 4 sorties avec adhesif , D entree-sortie 27-13- 13-7mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour câbles et conducteurs 4 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 27 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 13 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660552113
Réf. Sonepar
00816055211
Réf. Fournisseur
404-03019
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour câbles et conducteurs 4 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
27 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
13 mm
diamètre interne après rétrécissement
7 mm
diamètre interne avant rétrécissement
13 mm
longueur totale après rétrécissement
102 mm
Pièce moulée thermorétractable à 4 sorties, angle de 30°C 403-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 27/13mm , Ø de sorties expansé/rétreint 13/7mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Toutes les sorties sont clairement marquées pour aider à la dérivation durant l'installationRépartition des contraintes et protection mécanique sur les points d'épanouissement du faisceau