![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6462_All_Languages.jpg?ts=1704847810497)
Hellermanntyton - Embout thermo 3 sorties , D entree-sortie 13.2 -3.8 - -mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour câbles et conducteurs 3 brins
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 13.2 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 3.8 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660457463
Réf. Sonepar
00816045746
Réf. Fournisseur
403-34003
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour câbles et conducteurs 3 brins
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
13.2 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
3.8 mm
longueur totale après rétrécissement
46.2 mm
Pièce moulée thermorétractable à 3 sorties, en ligne 334-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir , Ø d'entrée expansé/rétreint = 13.2 /3.8 mm , Ø de sorties expansé/rétreint /mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Répartition des contraintes et protection mécanique au point d'épanouissement d'un câbleToutes les pièces sont clairement marquées pour aider à l'orientation durant l'installation