![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/20738_All_Languages.jpg?ts=1704847890421)
Hellermanntyton - Embase en berceau 18x12mm a visser trou central D 4.5 mm en PA66W noir - KR6G5
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 6 mm
longueur - 18 mm
type de fixation - visser et river
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026122397
Réf. Sonepar
00816612239
Réf. Fournisseur
151-24660
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
noir
largeur
12 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
6 mm
longueur
18 mm
type de fixation
visser et river
diamètre trou de fixation
4.5 mm
température d'utilisation
-40...85 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
hauteur
9 mm
Embase en berceau 18 mm par 12 mm à visser avec trou central de diamètre 4.5 mm pour collier de largeur 6 mm - KR6G5, Polyamide 6.6 Résistant aux UV 85°C Noir, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Spécialement développées pour supporter des câbles lourds, ces embases peuvent être utilisées dans de nombreuses industries, de l'agriculture à la construction de camions. Elles offrent une fixation fiable et robuste au support et sont à combiner à un collier de serrage jusqu'à 8,3 mm de large.Forme incurvée pour un meilleur maintien des câblesFaciles à installer à l'aide d'une visFixation sûre et robuste, notamment dans les environnements sujets aux vibrations