![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/9859_All_Languages.jpg?ts=1704847730546)
Hellermanntyton - Embase a riveter pour trou D 4.9 a 5.3 mm en PA66HS naturel - TY5K3-5
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
largeur - 22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.3 mm
longueur - 18 mm
type de fixation - avec embase
Emballage et conditions
4000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026123257
Réf. Sonepar
00816612325
Réf. Fournisseur
152-11359
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
incolore
largeur
22 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
9.3 mm
longueur
18 mm
type de fixation
avec embase
diamètre trou de fixation
4.9 mm
température d'utilisation
-40...105 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
hauteur
10 mm
Embase à riveter pour trou Ø 4.9 à 5.3 mm pour collier de serrage de largeur 9.3 mm maximum - TY5K3/5, épaisseur du support de 1 à 5 mm, Polyamide 6.6 Haute température 105°C Naturel, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Principalement développées pour l’industrie aéronautique, ces clips à riveter offrent une fixation sûr et solide au support. Leur faible encombrement les rends particulièrement appréciés des applications en espace restreint ou difficile d’accès.Clips monoblocs en 2 parties reliées par une charnière, à riveterMise en place simple et rapide par enfoncement offrant une fixation solide au supportVersions disponibles de clips faisant office d'entretoises et offrant donc un espace supplémentaire entre les câbles à maintenir et le support