![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6454_All_Languages.jpg?ts=1704847857030)
Hellermanntyton - Coude thermoavec adhesif , D entree-sortie 43-28.5 - 43-10mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 43 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 28.5 mm
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660635748
Réf. Sonepar
00816064856
Réf. Fournisseur
411-57684
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
43 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
28.5 mm
diamètre interne après rétrécissement
10 mm
diamètre interne avant rétrécissement
43 mm
longueur totale après rétrécissement
55 mm
Pièce moulée thermorétractable coudée 1157-4-G avec lèvre en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 43/28.5 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 43/10mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux