![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/68007_All_Languages.jpg?ts=1704847668995)
Hellermanntyton - Coude thermoavec adhesif , D entree-sortie 16.5 -7.9 - 16.5 -3.8 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 16.5 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 7.9 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660410260
Réf. Sonepar
00816064814
Réf. Fournisseur
411-08004
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-75...150 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
16.5 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
7.9 mm
diamètre interne après rétrécissement
3.8 mm
diamètre interne avant rétrécissement
16.5 mm
longueur totale après rétrécissement
17.3 mm
Pièce moulée thermorétractable coudée 1108-1-G en Elastomère, résistant aux fluides (PO-A) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 16.5 /7.9 mm , Ø de sorties expansé/rétreint 16.5 /3.8 mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Assure une répartition des contraintes pour la connexion de câblesFacile à retirer, pour des opérations de maintenance, dans le cas d'une utilisation avec un adhésif thermofusible