![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/6454_All_Languages.jpg?ts=1704847726119)
Hellermanntyton - Coude thermo avec adhesif , D entree-sortie 31-18- 31-7mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pour prise
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...105 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement - 31 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement - 18 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660553882
Réf. Sonepar
00816064837
Réf. Fournisseur
411-55025
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
pour prise
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...105 °C
diamètre d'arbre avant rétrécissement
31 mm
diamètre d'arbre après rétrécissement
18 mm
diamètre interne après rétrécissement
7 mm
diamètre interne avant rétrécissement
31 mm
longueur totale après rétrécissement
40 mm
Pièce moulée thermorétractable coudée 1155-4-H avec lèvre en polyoléfine flexible sans halogène, retardateur de flamme (PO-X) noir avec adhésif, Ø d'entrée expansé/rétreint = 31/18mm , Ø de sorties expansé/rétreint 31/7mm"
Les Atouts de l'article:
Pièce moulée thermorétractable utilisée pour les faisceaux de câbles électriques et électroniques.Lèvre circulaire d'adaptation pour répartir les contraintes sur le connecteurFournit une protection contre les impacts environnementaux