![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1000615_All_Languages.jpg?ts=1704847926114)
Hellermanntyton - Collier detectable 100x2.5 mm en PA66MP Bleu - MCT18R
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur de bande - 100 mm
fermeture à bande - languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau - 22 mm
largeur de bande - 2.5 mm
couleur - bleu
Emballage et conditions
100 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5022660338946
Réf. Sonepar
00816033894
Réf. Fournisseur
111-01225
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
longueur de bande
100 mm
fermeture à bande
languette/patte en plastique
diamètre max. du faisceau
22 mm
largeur de bande
2.5 mm
couleur
bleu
modèle
crantage intérieur
sans halogène
Oui
fluorescente
Non
résistance min. à la traction
80 N
diamètre min. du faisceau
1.5 mm
homologation MIL
Non
homologation UL
Non
stable aux UV selon ASTM D6779
Non
homologation VG
Non
champ d'inscription
sans
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique avec pigments métalliques
température d'utilisation
-40...85 °C
type de fixation
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
autre
épaisseur de bande
1 mm
fermeture amovible
Non
transparent
Non
Collier à particules métalliques norme HACCP - MCT18R, Polyamide 85°C Détectable Bleu, 100.0 mm x 2.5 mm, toron mini 1.5 mm, toron maxi 22.0 mm, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Les colliers de serrage détectables de la série MCT sont particulièrement recommandés pour des applications dans les industries agroalimentaire et pharmaceutique. Ces colliers sont détectables à l'aide de n'importe quel système de détection de métaux standard. Ils sont la garantie d'une solution fiable lorsqu'il n'est pas permis de retrouver des résidus dans un produit fini.Détection magnétique des colliers grâce à une répartition homogène de la poussière de métal sur toute la longueur du collierCouleur standard bleue pour une identification visuelle facile et rapideDétectabilité métallique et aux rayons XAide à satisfaire aux exigences de la directive Européenne HACCPBonne résistance aux agents de nettoyage