![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/101049_All_Languages.jpg?ts=1704847434131)
Hellermanntyton - Clip pour gaines annelees PACC21, D nominal 21, PA66, gris, sachet 10 pieces
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
qualité du matériau - polyamide
matériau - plastique
adapté au diamètre du tube - 21...21 mm
type de fixation - trou de vis
couleur - gris
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026319735
Réf. Sonepar
00816631973
Réf. Fournisseur
166-25713
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
adapté au diamètre du tube
21...21 mm
type de fixation
trou de vis
couleur
gris
Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC13, Ø nominal 13, polyamide 6.6 (PA66), gris, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C