![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/101049_All_Languages.jpg?ts=1704847404686)
Hellermanntyton - Clip pour gaines annelees PACC10, D nominal 10, PA66, noir, sachet 10 pieces
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fermé - Non
qualité du matériau - polyamide
matériau - plastique
adapté au diamètre du tube - 10...10 mm
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026311548
Réf. Sonepar
00816631154
Réf. Fournisseur
166-25707
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
fermé
Non
qualité du matériau
polyamide
matériau
plastique
adapté au diamètre du tube
10...10 mm
type de fixation
trou de vis
avec pièce intercalaire
Non
connectable
Non
convient pour des gaines de protection
Oui
couleur
noir
nombre max. de tubes
1
Clip pour gaines annelées HELAGUARD PACC10, Ø nominal 10, polyamide 6.6 (PA66), noir, UL94 V2, température d'utilisation de -50°C à +135°C, sans halogène, sachet de 10 pièces
Les Atouts de l'article:
Assemblage facile et rapide avec des gaines annelées plastiquesClapet de fermeture intégréTrous offrant une fixation par visLèvre intérieure pour empêcher la gaine de glisserPeut être utilisé dans des goulottes DIN en forme de C