![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/7100_All_Languages.jpg?ts=1704847410970)
Hellermanntyton - Capuchon thermoretractable sans adhesif, D interieur expanse-retreint 63-25mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 62 mm
diamètre interne après rétreint - 23 mm
taux de rétreint - 3:1
température d'utilisation - -55...80 °C
Emballage et conditions
125 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660436635
Réf. Sonepar
00816043663
Réf. Fournisseur
416-15015
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
62 mm
diamètre interne après rétreint
23 mm
taux de rétreint
3:1
température d'utilisation
-55...80 °C
longueur totale après rétrécissement
132 mm
couleur
noir
Capuchon thermorétractable sans adhésif, Polyoléfine, Noir, toron mini 26.0 mm, toron maxi 51.0 mm, diamètres 63.0 mm/25.0 mm
Les Atouts de l'article:
Les capuchons d'extrémité basse tension Helashrink série 1600 conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, aluminium et acier blindé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension