Hellermanntyton - Capuchon thermo avec adhesif , D interieur expanse-retreint 25.0 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 25 mm
diamètre interne après rétreint - 8.5 mm
type - rétrécissable à chaud
température d'utilisation - -55...80 °C
longueur totale après rétrécissement - 65 mm
Emballage et conditions
400 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660645853
Réf. Sonepar
00816064585
Réf. Fournisseur
416-02008
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
diamètre interne avant rétreint
25 mm
diamètre interne après rétreint
8.5 mm
type
rétrécissable à chaud
température d'utilisation
-55...80 °C
longueur totale après rétrécissement
65 mm
couleur
noir
transparent
Non
taux de rétreint
3:1
1602-1-B5 en noir avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint = 25.0 /8.5 mm
Les Atouts de l'article:
Les capuchons d'extrémité basse tension Helashrink série 1600 conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, aluminium et acier blindé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension