![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/25286_All_Languages.jpg?ts=1704847887930)
Hellermanntyton - Capuchon thermo avec adhesif , D interieur expanse-retreint 12.0 mm
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint - 12 mm
diamètre interne après rétreint - 4 mm
taux de rétreint - 3:1
température d'utilisation - -55...80 °C
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660646171
Réf. Sonepar
00816064617
Réf. Fournisseur
416-12026
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type
rétrécissable à chaud
diamètre interne avant rétreint
12 mm
diamètre interne après rétreint
4 mm
taux de rétreint
3:1
température d'utilisation
-55...80 °C
longueur totale après rétrécissement
40 mm
couleur
noir
1612-1-B5 en noir avec adhésif, Ø intérieur expansé/rétreint = 12.0 /4.0 mm
Les Atouts de l'article:
Ces capuchons conviennent pour tous types de câbles : plastique, papier imprégné, sous plomb et armé.Etanchéifie les câbles durant le stockage et le transportCapuchons d'extrémité isolants pour câbles basse tension (0,6/1kV)Film adhésif pour une excellente étanchéité face aux agressions environnementalesFort taux de rétreint pour minimiser le nombre de tailles nécessairesCapuchons marquables avec, entre autres, le sigle de la foudre, pour indiquer les circuits sous tension