![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/22016_All_Languages.jpg?ts=1704847425293)
Hellermanntyton - Bride plastique a visser pour cable de diametre 12.5mm en PA66HS noir - H7P
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - fermé
diamètre - 12.5...12.5 mm
diamètre nominal - 12.5 mm
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
5000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026240855
Réf. Sonepar
00816624085
Réf. Fournisseur
211-60006
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
fermé
diamètre
12.5...12.5 mm
diamètre nominal
12.5 mm
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
nombre de câbles/tubes
1
couleur
noir
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Non
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Oui
résistant aux UV
Non
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
Bride plastique à visser de largeur 10 mm pour câble de diamètre 12,5 mmm - H7P, diamètre du trou 4.2 mm, Polyamide Haute température 105°C Noir, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Cette gamme de brides, à visser, peut être utilisée dans diverses industries, pour des applications temporaires comme permanentes.Elles constituent une solution de fixation sûre et efficace, et leur faible poids est un avantage de taille, notamment dans l'industrie aéronautique.Brides plastiques à visser pour des diamètres spécifiques de câblesLarge gamme de brides disponible couvrant une large plage de diamètres différentsVersions de brides en PA66HS disponibles, pour des applications à plus haute température