![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/885794_All_Languages.jpg?ts=1704847702175)
Hellermanntyton - Bride metalloplastique a visser, deport long, 90, D trou 13mm - RCC90LM12
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
type de fixation - trou de vis
diamètre - 19.4...36 mm
revêtu de plastique - Non
distance au mur - Oui
Emballage et conditions
140 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026543291
Réf. Sonepar
00816654329
Réf. Fournisseur
151-01497
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
matériau
plastique
type de fixation
trou de vis
diamètre
19.4...36 mm
revêtu de plastique
Non
distance au mur
Oui
adapté à la plage de protection contre l'incendie
Non
couleur
noir
résistant aux UV
Oui
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
polyamide
Bride Ratchet P-Clamp métalloplastique à visser - RCC90LM12, avec un déport long, un angle de 90° et un trou de fixation de 13mm en Polyamide 105°C modifié chocs hautes températures et résistant aux UV noir, conditionnement par 140
Les Atouts de l'article:
Les Ratchet P-Clamp offrent une polyvalence en terme de gestion de câbles et faisceaux. Ces pièces robustent et résistantes aux intempéries sont idéales pour les applications lourdes, en intérieur comme en extérieur. Elles s'ajustent facilement au diamètre souhaité grâce à leur système de verrouillage à double crantage. Il est possible de venir ajouter ou retirer des câbles de manière non destructive au moyen d'un tournevis plat même une fois la bride installée sans pour autant ôter la vis ou le boulon servant à sa fixation au support. Les Ratchet P-Clamp sont disponibles en quatre tailles (A à D) et dans de multiples configurations. Bride monobloc avec un capot qui maintient les câbles, indépendamment de la fixation au supportMultiples configurations permettant de couvrir une large gamme de diamètres de câbles et de s'adapter à diverses applications (longueur entre-axe, angle variable, taille, trou de vis,...)Intérieur de la bride conçu pour guider et centrer le(s) câble(s) afin d'éviter les pincementsRé-ouverture facile à l'aide d'un tournevis plat permettant l'ajout ou le remplacement de câble(s), notamment en cas de maintenanceMatière modifiée chocs, hautes températures et résistante aux UVs pour une grande durabilité sur des installations en intérieur comme en extérieurPatte en acier galvanisé, offrant un couple de serrage élevé