![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1144674_All_Languages.jpg?ts=1704847895343)
Hellermanntyton - Boite de jonction avec resine coulee PUR771 RELICON i-5 (1)
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - résine de coulée
matériau isolant - plastique
section nominale du conducteur - 50...150 mm²
tension nominale U0/U (Um) - autre
jonction de transition papier / synthétique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026627021
Réf. Sonepar
00816662702
Réf. Fournisseur
435-12106
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
modèle
résine de coulée
matériau isolant
plastique
section nominale du conducteur
50...150 mm²
tension nominale U0/U (Um)
autre
jonction de transition papier / synthétique
Non
accessoires de connexion
sans
homologation du secteur minier
Non
avec blindage concentrique
Non
sans halogène
Non
adapté à
N(A)YY
Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR771, noire, sans bloc de raccordement, pour câbles 4 x 50 à 4 x 150 mm² (2 x 1450ml)
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de jonction droites RELICON sont fournies avec un bloc de raccordement intégré et sont utilisables sur des réseaux électriques basse tension. Elles sont adaptées au raccordement de câbles et fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur ou immergée.Deux coques transparentes résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complétement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage