Hellermanntyton - Boite de jonction avec resine coulee PUR771 RELICON i-4 (1)

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 25...95 mm²

  • tension nominale U0/U (Um) - autre

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026627014

Réf. Sonepar

00816662701

Réf. Fournisseur

435-12105

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

résine de coulée

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

25...95 mm²

tension nominale U0/U (Um)

autre

jonction de transition papier / synthétique

Non

accessoires de connexion

sans

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

sans halogène

Non

adapté à

N(A)YY

Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR771, noire, sans bloc de raccordement, pour câbles 4 x 25 à 4 x 95 mm² (1140ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de jonction droites RELICON sont fournies avec un bloc de raccordement intégré et sont utilisables sur des réseaux électriques basse tension. Elles sont adaptées au raccordement de câbles et fils polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur ou immergée.Deux coques transparentes résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complétement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage