Hellermanntyton - Boite de jonction avec resine coulee PUR33 RELICON i-7 (1-5)

HELLERMANNTYTON

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - résine de coulée

  • matériau isolant - plastique

  • section nominale du conducteur - 185...400 mm²

  • tension nominale U0/U (Um) - autre

  • jonction de transition papier / synthétique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4031026631226

Réf. Sonepar

00816663122

Réf. Fournisseur

435-00087

Réf. Commerciale

Hellermanntyton

modèle

résine de coulée

matériau isolant

plastique

section nominale du conducteur

185...400 mm²

tension nominale U0/U (Um)

autre

jonction de transition papier / synthétique

Non

accessoires de connexion

sans

homologation du secteur minier

Non

avec blindage concentrique

Non

sans halogène

Non

adapté à

N(A)YY

Boite de jonction avec résine coulée polyuréthane PUR33, verte, sans bloc de raccordement, pour câbles 4 x 185 à 4 x 400 mm² (5 x 1950ml)

Les Atouts de l'article:

Les boîtes de jonction RELICON sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Installation extérieure, intérieure, en chemin de câbles, enterrée, à même le sol ou immergée.La couleur passe du bleu au vert pendant le brassageDeux demi-coques transparentes, résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage