![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/1144673_All_Languages.jpg?ts=1704847975333)
Hellermanntyton - Boite de derivation avec resine coulee PUR771 RELICON Y-1 (1)
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement Y
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²
accessoires de connexion - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026627090
Réf. Sonepar
00816662709
Réf. Fournisseur
435-13022
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type
branchement Y
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal
1.5...10 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Non
diamètre du câble principal
6...26 mm
diamètre du câble secondaire
6...26 mm
homologation du secteur minier
Non
Boite de dérivation en Y avec résine coulée polyuréthane PUR771, noire, sans bloc de raccordement, câble principal 3 x 1,5 à 5 x 10mm², câble dérivé 3 x 1,5 à 5 x 6 mm² (490ml)
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de dérivation RELICON en Y sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles électriques du secteur tertiaire.Application : Installation dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur et immergée.Deux demi-coques transparentes, résistantes aux chocsDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage