![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/831633_All_Languages.jpg?ts=1704847716695)
Hellermanntyton - Boite de derivation avec resine coulee PUR33 RELICON T-1 (1)
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type - branchement en T
modèle - résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire - 1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal - 1.5...10 mm²
accessoires de connexion - sans
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026626864
Réf. Sonepar
00816662686
Réf. Fournisseur
435-12069
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
type
branchement en T
modèle
résine de coulée
section nominale du conducteur câble secondaire
1.5...6 mm²
section nominale du conducteur câble principal
1.5...10 mm²
accessoires de connexion
sans
sans halogène
Non
adapté à
N(A)YY
diamètre du câble principal
16...26 mm
diamètre du câble secondaire
10...24 mm
homologation du secteur minier
Non
Boite de dérivation en T avec résine coulée polyuréthane PUR33, verte, sans bloc de raccordement, câble principal 5 x 1,5 à 5 x 10mm², câble dérivé 3 x 1,5 à 5 x 6mm² (455ml)
Les Atouts de l'article:
Les boîtes de dérivation RELICON en T sont utilisables sur des réseaux électriques Basse Tension (BT). Elles sont adaptées au raccordement de câbles et de fils électriques polymériques en PVC, XLPE, PE, EPR, ainsi que pour les câbles du secteur tertiaire.Application : Connexions dans les bâtiments industriels, alimentation électrique enterrée, en extérieur et immergée.La couleur passe du bleu au vert pendant le brassageCoques transparentes, résistantes aux chocs en deux partiesDimensions compactes et optimiséesDiamètres de câbles standards indiqués sur les coquesSystème Safe-Filling (SF)Prêt à l'emploiSystème complètement étancheLa boîte peut être immergée juste après son remplissage