Hellermanntyton - Barrette a visser 171.6x12.7mm avec trou D 3.7 mm en PA66 naturel - MP5M3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - incolore
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
longueur - 171.6 mm
type de fixation - visser et river
Emballage et conditions
3000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5022660313141
Réf. Sonepar
00816031314
Réf. Fournisseur
151-24519
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
incolore
largeur
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
5.2 mm
longueur
171.6 mm
type de fixation
visser et river
diamètre trou de fixation
3.7 mm
température d'utilisation
-40...85 °C
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
hauteur
3.2 mm
Barrette à visser avec trou de diamètre 3.7 mm pour 5 colliers de largeur 5.2 mm maximum - MP5M3, 171.6 mm par 12.7 mm, Polyamide 6.6 85°C Naturel, conditionnement par 100
Les Atouts de l'article:
Ces barrettes facilitent le cheminement des câbles de manière distincte et sont notamment appréciées pour la mise en faisceaux et le routage en parallèle des fils en armoires électriques (armoires de contrôle, appareils et systèmes militaires).Barrettes adaptées au routage multiple et en parallèle de plusieurs faisceauxFaciles à fixer au support à l'aide d'une visCâbles à maintenir à l'aide de colliers de serrage à positionner dans les emplacements prévus à cet effet