![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/816/25395_All_Languages.jpg?ts=1704847903479)
Hellermanntyton - Bande continue 1213 en vinyle imprimable, rouge, largeur 101,6 mm, longueur 50 m
![HELLERMANNTYTON](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00816.gif?ts=1646344049230&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - rouge
auto-adhésif - Oui
longueur - 50000 mm
inscription - sans inscription
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4031026295534
Réf. Sonepar
00816629553
Réf. Fournisseur
596-12168
Réf. Commerciale
Hellermanntyton
couleur
rouge
auto-adhésif
Oui
longueur
50000 mm
inscription
sans inscription
transparent
Non
largeur
101.6 mm
sans halogène
Non
hauteur
50000 mm
Bande continue adhésive imprimable par transfert thermique, Vinyle (PVC), Rouge, largeur 101.6 mm, conditionnement par 50 mètres
Les Atouts de l'article:
Ces étiquettes en vinyle coloré en rouleau continu sont particulièrement adaptées à l'identification de grandes surfaces, telles que les rayonnages, les tuyaux ou les conduits. Pour personnaliser vos étiquettes, nous vous proposons notre solution d'impression thermique, nos imprimantes TT431 ou TT4030, ainsi que notre logiciel d'édition TagPrint Pro. Vous pouvez ainsi imprimer facilement des textes alphanumériques, des codes à barres, des codes QR, des logos et des images de qualité professionnelle.Pour conduits, tuyaux et rayonnagesLivrées en rouleau continu à couper manuellement ou à l'aide d'une imprimante équipée d'un bloc de coupeAdaptées aux surfaces rugueusesRésistantes aux applications en extérieur