![Hager - Witty solar Kit borne 1x7kW M3T2S RFID + Gestionnaire flow + Compteur PV 230V](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV1K07T2SEMC.jpg?ts=1712351193082)
Hager - Witty solar Kit borne 1x7kW M3T2S RFID + Gestionnaire flow + Compteur PV 230V
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance max. par point de chargement - 7 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de chargement - 1
exécution raccord côté installation - triphasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250610010259
Réf. Sonepar
05083000059
Réf. Fournisseur
XEV1K07T2SEMC
Réf. Commerciale
Hager
puissance max. par point de chargement
7 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de chargement
1
exécution raccord côté installation
triphasé
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
250.5 mm
hauteur
549 mm
profondeur
173 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Witty solar Kit comprenant une borne witty solar 1x7kW M3T2S avec RFID, 1 Gestionnaire d'optimisation de l'autoconsommation flow et 1 Compteur pour le photovoltaïque en 230V
Les Atouts de l'article:
Ce kit comprend l’essentiel pour piloter une borne de recharge avec une gestion de l’autoconsommation. Le gestionnaire flow est le cœur du système, il va mesurer la production PV, la consommation générale mais aussi les charges permettant ainsi de piloter