![Hager - Witty Park borne de charge IP54 4-7kW 2xM3T2S M2TE RFID pour 2 VE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV600.jpg?ts=1712351101616)
Hager - Witty Park borne de charge IP54 4-7kW 2xM3T2S M2TE RFID pour 2 VE
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
nombre de points de chargement - 2
puissance max. par point de chargement - 7.4 kW
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4012740884488
Réf. Sonepar
05083088448
Réf. Fournisseur
XEV600
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
nombre de points de chargement
2
puissance max. par point de chargement
7.4 kW
exécution raccord côté installation
monophasé
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
2
avec gestion de la charge
Non
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
0
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
355 mm
hauteur
765 mm
profondeur
202 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
autre
puissance de raccordement nominale
15 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Witty Park borne de charge double IP54 IK10 en acier Inoxidable, 2x4-7kW 1Ph 230V avec deux prises T2S et deux prises TE, équipé d'un lecteur RFID
Les Atouts de l'article:
Pour 2 VE. Limitation du courant de charge. Contrôle d'accès RFID. Notice utilisateur en face avant. Pour installation int. ou ext. murale ou sur pied. Protection dans le pied et gestion auto d'un parc de bornes en option.
Les Atouts de la gamme:
La witty park, la borne de recharge de chez Hager conçue pour les applications tertiaires !
La witty park a été conçue pour résister aux sollicitations les plus difficiles que subissent les bornes installées dans les bâtiments tertiaires et les parking publics.
Pour cela elle peut compter sur une protection IP54 et IK10.
Disponible uniquement en 2 points de recharge,
Elle intègre de série 2 prises par point de charge :
- 1 prise TE (2,3 kW)
- prise T2S ( 7 kW à 22 kW)
Et pour s’adapter à tous les bâtiments tertiaires, elle est disponibles avec un accès à la charge :
- Libre
- Par badge RFID
- Via les applications des opérateurs de service (CPO) pour les versions communicantes en Ethernet
C’est la solution parfaite pour les bâtiments où de multiples véhicules se rechargent.
Grâce à une série d’accessoires, il est possible de l’installer soit sur un mur, soit sur pied.
Et parce que la maintenance des bornes est primordiale, l’ensemble des pièces détachées sont disponibles !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100