![Hager - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV080.jpg?ts=1712351100543)
Hager - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ saillie pour 1 véhicule électrique
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre max. de points de chargement commandables - 1
tension nominale - 250 V
largeur - 75 mm
hauteur - 75 mm
profondeur - 68 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3250617179805
Réf. Sonepar
05083717980
Réf. Fournisseur
XEV080
Réf. Commerciale
Hager
nombre max. de points de chargement commandables
1
tension nominale
250 V
largeur
75 mm
hauteur
75 mm
profondeur
68 mm
Witty Prise de recharge IP55 3KW 16A 2P+T Mode 2+ en version saillie pour 1 véhicule électrique
Les Atouts de l'article:
La witty prise saillie délivre 16A si le câble de charge est adapté (pourvu d'un système de reconnaissance compatible avec la prise)
Les Atouts de la gamme:
La prise witty de chez Hager est une prise domestique renforcée destinée à la recharge des véhicules électriques.
Développée sur la base technique de l’appareillage étanche hager cubyko, la witty prise peut être installée en intérieur comme en extérieur, en saillie ou en encastré.
Elle affiche une solidité flatteuse et dispose des indices IP55 et IK07.
D’une puissance de 3,7kW (16A monophasé), cette prise 2P+T est idéale pour la recharge de vélos électriques, scooters électriques ainsi que pour les véhicules électriques disposant d’une petite batterie ou réalisant de petits trajets.
C’est la solution idéale pour débuter dans la e-mobilité !
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100