Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

Hager - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique

Hager - Witty IP55 3KW 2P+T M2+ encastrée pour 1 véhicule électrique

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre max. de points de chargement commandables - 1

  • tension nominale - 250 V

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 75 mm

  • profondeur - 22.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3250617179812

Réf. Sonepar

05083717981

Réf. Fournisseur

XEV081

Réf. Commerciale

Hager

nombre max. de points de chargement commandables

1

tension nominale

250 V

largeur

75 mm

hauteur

75 mm

profondeur

22.8 mm

Witty Prise de recharge IP55 3KW 16A 2P+T Mode 2+ en version encastrée pour 1 véhicule électrique

Les Atouts de l'article:

La witty prise encastrée délivre 16A si le câble de charge est adapté (pourvu d'un système de reconnaissance compatible avec la prise)