![Hager - Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2 avec clé + TIC Filaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV1K07T2TPFR.jpg?ts=1712351156861)
Hager - Witty borne de charge IP55 1x7kW 1P T2 avec clé + TIC Filaire
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance max. par point de chargement - 7 kW
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP55
nombre de points de chargement - 1
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3250610103166
Réf. Sonepar
05083010316
Réf. Fournisseur
XEV1K07T2T
Réf. Commerciale
Hager
puissance max. par point de chargement
7 kW
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP55
nombre de points de chargement
1
exécution raccord côté installation
monophasé
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
1
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Non
fonction contrôle d'accès
Non
largeur
250.5 mm
hauteur
549 mm
profondeur
173 mm
avec affichage
Non
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
4 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
1
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Oui
avec compteur d'énergie
Non
avec disjoncteur de protection
Non
compatible IFTTT
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Witty Evolutive borne de charge IP55 1x7kW 1Ph 230V avec prise T2S avec accés par clé et Carte TIC Filaire
Les Atouts de l'article:
Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC