Pour les clients de la région Rhône-Alpes : en raison du passage du Tour de France, pensez à passer vos commandes avant 17h pour être livré ce jeudi 4 juillet. 🚲⚡

fin de vie
Hager - Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TE+TIC avec clé

Hager - Witty borne de charge IP55 1x22kW 3P T2+TE+TIC avec clé

HAGER SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - montage mural

  • indice de protection (IP) - IP55

  • nombre de points de chargement - 1

  • puissance max. par point de chargement - 22 kW

  • exécution raccord côté installation - triphasé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4012740990240

Réf. Sonepar

05083099024

Réf. Fournisseur

XEV1K22T2TET

Réf. Commerciale

Hager

mode de pose

montage mural

indice de protection (IP)

IP55

nombre de points de chargement

1

puissance max. par point de chargement

22 kW

exécution raccord côté installation

triphasé

nombre de coupleurs de charge type 1

0

nombre de coupleurs de charge type 1 CCS

0

nombre de coupleurs de charge type 2

0

nombre de coupleurs de charge type 2 CCS

0

nombre de prises de charge type 2

1

nombre de coupleurs de charge GB CA

0

nombre de coupleurs de charge GB CC

0

nombre de prises de charge GB

0

nombre de prises de charge type 3

1

nombre de coupleurs de charge CHAdeMO

0

nombre de prises de courant domestiques

1

avec gestion de la charge

Oui

avec compteur d'énergie

Non

avec disjoncteur de protection

Non

compatible IFTTT

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

avec boîte de raccordement domestique

Non

nombre d'interrupteurs différentiels type A

0

nombre d'interrupteurs différentiels type B

0

nombre de prises CEE

2

avec interface de communication

Oui

fonction contrôle d'accès

Non

largeur

250.5 mm

hauteur

549 mm

profondeur

173 mm

avec affichage

Non

matériau du boîtier/corps

plastique

puissance de raccordement nominale

22 kW

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

Witty Evolutive borne de charge IP55 1x22kW 3Ph 400V avec prises T2S+TE, équipé de la carte TIC Filaire et accés par clé

Les Atouts de l'article:

Avec un encombrement optimisé, un design sobre et soigné, la nouvelle borne witty est robuste (IK10) et respire la qualité. Maniable et facile à installer en intérieur ou extérieur (IP55) elle se pose au mur ou sur pied. Elle intègre une protection 6mA DC