![Hager - Witty borne de charge IP54 4kW 2xM3T2S M2TE RFID IP pour 2 VE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/5083/XEV205C.jpg?ts=1712351153016)
Hager - Witty borne de charge IP54 4kW 2xM3T2S M2TE RFID IP pour 2 VE
![HAGER SAS](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/05083.gif?ts=1646344049346&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage mural
indice de protection (IP) - IP54
puissance max. par point de chargement - 4 kW
nombre de points de chargement - 2
exécution raccord côté installation - monophasé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4012740884471
Réf. Sonepar
05083088447
Réf. Fournisseur
XEV205C
Réf. Commerciale
Hager
mode de pose
montage mural
indice de protection (IP)
IP54
puissance max. par point de chargement
4 kW
nombre de points de chargement
2
exécution raccord côté installation
monophasé
avec boîte de raccordement domestique
Non
nombre d'interrupteurs différentiels type A
2
nombre d'interrupteurs différentiels type B
0
nombre de coupleurs de charge type 1
0
nombre de coupleurs de charge type 1 CCS
0
nombre de coupleurs de charge type 2
0
nombre de coupleurs de charge type 2 CCS
0
nombre de prises de charge type 2
2
nombre de coupleurs de charge GB CA
0
nombre de coupleurs de charge GB CC
0
nombre de prises de charge GB
0
nombre de prises de charge type 3
0
nombre de coupleurs de charge CHAdeMO
0
nombre de prises de courant domestiques
0
avec gestion de la charge
Non
avec compteur d'énergie
Oui
avec disjoncteur de protection
Non
nombre de prises CEE
0
avec interface de communication
Oui
fonction contrôle d'accès
Oui
largeur
346 mm
hauteur
480 mm
profondeur
233 mm
matériau du boîtier/corps
plastique
puissance de raccordement nominale
8 kW
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
Witty borne de charge IP54 4kW 2xM3T2S M2TE RFID IP pour 2 VE
Les Atouts de l'article:
Délestage dynamique par racc. de la TIC. Limitation du courant de charge. Contrôle d'accès RFID. Panier de rangement et enrouleur intégrés. Livrée avec prot. diff. Instal int. ou ext. murale ou sur pied. Compatible opérateurs de service.